BOCCHIOTTI SPA - IBOB04597 PORTA OBLO VTR 05 PORTELLA RICAMBIO - B04597

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 538.3 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892614046
Artikelnummer
IBOB04597
Herstellernummer
B04597
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
538.3 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
627 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


