BOCCHIOTTI SPA - IBOB04596 PORTA OBLO VTR 04 PORTELLA RICAMBIO - B04596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 430.3 mm
Ausführung als Sichttür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892614015
Artikelnummer
IBOB04596
Herstellernummer
B04596
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
430.3 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
627.4 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
ja
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


