Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04594 PORTA OBLO VTR 02 PORTELLA RICAMBIO - B04594

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04594 PORTA OBLO VTR 02 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 321.3 mm

  • Ausführung als Sichttür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892613988

Artikelnummer

IBOB04594

Herstellernummer

B04594

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

321.3 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

401.9 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Portella con oblò di ricambio per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (b425 x h325 mm), ideale per applicazioni indoor e outdoor. Realizzata in vetroresina autoestinguente grigio RAL 7035, assicura elevata resistenza ai raggi UV, protezione IP66 e robustezza IK10 contro gli urti. Perfetta per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie