Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04592 PORTA CIECA VTR 07 PORTELLA RICAMBIO - B04592

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04592 PORTA CIECA VTR 07 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 804.3 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

115 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892613940

Artikelnummer

IBOB04592

Herstellernummer

B04592

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

804.3 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1032.5 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

31 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Portella cieca di ricambio per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 07 (b1060 x h810 mm), ideale per applicazioni indoor e outdoor. Realizzata in vetroresina autoestinguente grigio RAL 7035, assicura elevata resistenza ai raggi UV, protezione IP66 e robustezza IK10 contro gli urti. Perfetta per garantire sicurezza e durabilità negli impianti elettrici.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie