Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04589 PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAMBIO - B04589

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04589 PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 430.3 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892613889

Artikelnummer

IBOB04589

Herstellernummer

B04589

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

430.3 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

627.4 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 04 per quadri Pedro VTR 04

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie