Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04586 PORTA CIECA VTR 01 PORTELLA RICAMBIO - B04586

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04586 PORTA CIECA VTR 01 PORTELLA RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 263.2 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892613827

Artikelnummer

IBOB04586

Herstellernummer

B04586

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

263.2 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

279.4 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

ja

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

ja

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Portella di ricambio cieca PORTA CIECA VTR 01 per quadri Pedro VTR 01

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie