Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04584 FIAP 5 KIT FISSAGGIO PALO VTR 05 - B04584

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04584 FIAP 5 KIT FISSAGGIO PALO VTR 05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 543 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892620870

Artikelnummer

IBOB04584

Herstellernummer

B04584

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

543 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

20 mm

Ersatzteil:

nein

L'attacco a palo per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 05 (b650 x h540 mm) permette il fissaggio su pali con diametro da 48 a 80 mm. Per pali con diametro tra 80 e 200 mm, è richiesto l'uso di una reggia metallica da 19x0,76 mm (non inclusa), garantendo una soluzione sicura e versatile per l'installazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie