Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04583 FIAP 3-4 KIT FISSAGGIO PALO VTR 03-04 - B04583

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04583 FIAP 3-4 KIT FISSAGGIO PALO VTR 03-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Breite - 434 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892620856

Artikelnummer

IBOB04583

Herstellernummer

B04583

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Breite:

434 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

20 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

L'attacco a palo per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 03 (b500 x h430 mm) e misura 04 (b650 x h430 mm) permette il fissaggio su pali con diametro da 48 a 80 mm. Per pali con diametro tra 80 e 200 mm, è richiesto l'uso di una reggia metallica da 19x0,76 mm (non inclusa), garantendo una soluzione sicura e versatile per l'installazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie