BOCCHIOTTI SPA - IBOB04582 FIAP 2 KIT FISSAGGIO PALO VTR 02 - B04582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 325 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892620832
Artikelnummer
IBOB04582
Herstellernummer
B04582
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
325 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
L'attacco a palo per quadri in vetroresina Pedro VTR misura 02 (b425 x h325 mm) permette il fissaggio su pali con diametro da 48 a 80 mm. Per pali con diametro tra 80 e 200 mm, è richiesto l'uso di una reggia metallica da 19x0,76 mm (non inclusa), garantendo una soluzione sicura e versatile per l'installazione.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


