BOCCHIOTTI SPA - IBOB04581 FIAP 1 KIT FISSAGGIO PALO VTR 01 - B04581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 265 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015892620825
Artikelnummer
IBOB04581
Herstellernummer
B04581
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
265 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
20 mm
Ersatzteil:
nein
Kit di fissaggio a palo FIAP 1 per quadri in vetroresina Pedro VTR 01
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


