Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04463 IP44 03 GRI CAS. PAR. 80X80X40 - B04463

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - sonstige

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015892044638

Artikelnummer

IBOB04463

Herstellernummer

B04463

Hersteller

HBO

Form:

quadratisch

Bestückung:

sonstige

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Montage im Erdreich:

nein

Anzahl der Einführungen:

6

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

ja

Länge:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

80 mm

Anreihbar:

nein

Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:

0

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugentlastung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

sonstige

Deckelbefestigung:

geschraubt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

750 V

Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

La cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, con 6 passatubi per tubi rigidi da 16 e 20 mm, è dotata di un pratico sistema di chiusura a scatto. Realizzata in ABS autoestinguente di colore grigio RAL 7035, offre resistenza ai raggi UV, rendendola ideale per installazioni sia interne che esterne. Le dimensioni sono 80x80x40 mm (LxHxP), con protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie