Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04461 IP44 01 GRI CAS. PAR. DIAM. 65X35 - B04461

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Anzahl der Einführungen - 4

  • Tiefe - 35 mm

  • Durchmesser - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892044614

Artikelnummer

IBOB04461

Herstellernummer

B04461

Hersteller

HBO

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Anzahl der Einführungen:

4

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

65 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Deckelbefestigung:

aufrastend

Kabelabzweigkasten IP44 ABS Ø 65x35 GRAU RAL 7035