Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03724 COV MCD-I COPERCHIO INOX - B03724

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03724 COV MCD-I COPERCHIO INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 156 mm

  • Länge - 156 mm

  • Materialstärke - 5 mm

  • Montageöffnung - rund

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892037241

Artikelnummer

IBOB03724

Herstellernummer

B03724

Hersteller

HBO

Breite:

156 mm

Länge:

156 mm

Materialstärke:

5 mm

Montageöffnung:

rund

Werkstoff:

Stahl

Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie