Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03592 SCNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV. - B03592

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03592 SCNI 6 A SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892567212

Artikelnummer

IBOB03592

Herstellernummer

B03592

Hersteller

HBO

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm, progettata per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore nero ardesia RAL 7021, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie