Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03591 SCNI 6 B SCATOLA P. APP. UNIV. - B03591

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03591 SCNI 6 B SCATOLA P. APP. UNIV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892567182

Artikelnummer

IBOB03591

Herstellernummer

B03591

Hersteller

HBO

Scatola porta apparecchi universale da 6 moduli con interasse 100 mm, progettata per i canali ad uso cornice della linea TCN. Realizzata in materiale autoestinguente di colore marrone RAL 8014, garantisce sicurezza e resistenza. Perfetta per installazioni a parete, assicura protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262).

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie