Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03187 PIASTRA UNA RACC. COLONNA-METRO FAST - B03187

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03187 PIASTRA UNA RACC. COLONNA-METRO FAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - nass lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892612011

Artikelnummer

IBOB03187

Herstellernummer

B03187

Hersteller

HBO

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

nass lackiert

Piastra metallica nero ardesia RAL 7021 per collegare il basamento di una colonna monofacciale in alluminio della linea UNA a una scatola di derivazione MCT-T-C della linea METRO'. Dotata di foro centrale per il passaggio cavi e 4 fori con interasse adatto al fissaggio tra colonna e scatola.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie