Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03172 UNA 2700 NR COLONNA MONOFACCIALE - B03172

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03172 UNA 2700 NR COLONNA MONOFACCIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - rechteckig

  • Ausführung - einseitig

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - ja

  • Höhenausgleich - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610765

Artikelnummer

IBOB03172

Herstellernummer

B03172

Hersteller

HBO

Säulenform:

rechteckig

Ausführung:

einseitig

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

ja

Höhenausgleich:

1000 mm

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Säulentiefe:

68 mm

Säulenbreite:

110 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Oberteilbreite:

80 mm

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Kabeleinführung:

oben

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

RAL-Nummer der Säule:

7021

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

7021

Anzahl der Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

5650 mm²

Colonna monofacciale in alluminio porta cavi e porta apparecchi, con finitura in NR nero ardesia RAL 7021. Il corpo della colonna misura 2700 mm, ma grazie al tubo telescopico regolabile fino a 3700 mm, offre grande flessibilità nelle installazioni. Completa di tutti i coperchi e accessori necessari, può essere installata sia a pavimento, soffitto che controsoffitto, assicurando una soluzione versatile e sicura per ogni esigenza.
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie