BOCCHIOTTI SPA - IBOB03170 UNA 2700 AN COLONNA MONOFACCIALE - B03170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - rechteckig
Säulenhöhe - 2700...3700 mm
Oberteilbreite - 80 mm
Säulenbreite - 110 mm
Farbe der Säule - Silber
Packung
1 ST
EAN
8015892610727
Artikelnummer
IBOB03170
Herstellernummer
B03170
Hersteller
HBO
Säulenform:
rechteckig
Säulenhöhe:
2700...3700 mm
Oberteilbreite:
80 mm
Säulenbreite:
110 mm
Farbe der Säule:
Silber
Ausführung:
einseitig
Vorverdrahtet:
nein
Ortsveränderlich:
nein
Kabeleinführung:
oben
Befestigungsart:
schrauben
Anzahl der Trennwände:
0
Verstellbar:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Höhenausgleich:
1000 mm
Säulentiefe:
68 mm
Farbe Oberteil:
Silber
Oberflächenschutz Säule:
nass lackiert
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Durchgehendes Profil:
nein
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
Nutzbarer Querschnitt:
5650 mm²
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


