Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03080 ANTI-SKID FIX-NO-TASSELLI - B03080

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03080 ANTI-SKID FIX-NO-TASSELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 0 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030808

Artikelnummer

IBOB03080

Herstellernummer

B03080

Hersteller

HBO

Höhe:

0 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7021

Accessorio antiscivolo per base colonna BIS ANTI-SKID

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie