Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03078 BIS2700 NR COLONNA BIFACC. - B03078

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03078 BIS2700 NR COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Ausführung - doppelseitig

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - ja

  • Höhenausgleich - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030785

Artikelnummer

IBOB03078

Herstellernummer

B03078

Hersteller

HBO

Säulenform:

quadratisch

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

ja

Höhenausgleich:

1000 mm

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Säulentiefe:

130 mm

Säulenbreite:

130 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Oberteilbreite:

80 mm

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Kabeleinführung:

oben

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Farbe der Säule:

anthrazit

RAL-Nummer der Säule:

7021

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

7021

Anzahl der Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

Colonna bifacciale porta apparecchi in nero ardeia BIS 2700 NR
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie