Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03077 BIS2700 AN COLONNA BIFACC. - B03077

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03077 BIS2700 AN COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Ausführung - doppelseitig

  • Vorverdrahtet - nein

  • Verstellbar - ja

  • Höhenausgleich - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030778

Artikelnummer

IBOB03077

Herstellernummer

B03077

Hersteller

HBO

Säulenform:

quadratisch

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Verstellbar:

ja

Höhenausgleich:

1000 mm

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Säulentiefe:

130 mm

Säulenbreite:

130 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Oberteilbreite:

80 mm

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Kabeleinführung:

oben

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Farbe der Säule:

Silber

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

Farbe Oberteil:

Silber

Anzahl der Trennwände:

0

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

Colonna bifacciale porta cavi e porta apparecchi in alluminio per la distribuzione di cavi e l’alloggiamento di apparecchi, finitura AN Alluminio Anodizzato RAL 9006 lucido. Composta da un corpo alto 2700 mm con tubo telescopico estendibile fino a 3700 mm. Fornita completa di coperchi e accessori per un’installazione versatile a pavimento, soffitto o controsoffitto, garantendo massima praticità.
BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie