BOCCHIOTTI SPA - IBOB03076 BIS1500 NR COLONNA BIFACC. - B03076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Säulenform - oval
Ausführung - doppelseitig
Vorverdrahtet - nein
Verstellbar - ja
Höhenausgleich - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892030761
Artikelnummer
IBOB03076
Herstellernummer
B03076
Hersteller
HBO
Säulenform:
oval
Ausführung:
doppelseitig
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
ja
Höhenausgleich:
1000 mm
Säulenhöhe:
2700...3700 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
1
Oberteilbreite:
80 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoffgüte Installationssäule:
sonstige
Oberflächenschutz Säule:
nass lackiert
Farbe der Säule:
anthrazit
RAL-Nummer der Säule:
7021
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoffgüte Oberteil:
sonstige
Oberfläche Oberteil:
sonstige
RAL-Nummer Oberteil:
7021
Nutzbarer Querschnitt:
13500 mm²
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


