Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03074 BIS660 NR MINICOL.BIFACC. - B03074

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03074 BIS660 NR MINICOL.BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 0...660 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 130 mm

  • Farbe der Säule - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030747

Artikelnummer

IBOB03074

Herstellernummer

B03074

Hersteller

HBO

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

0...660 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

130 mm

Farbe der Säule:

anthrazit

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

130 mm

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

RAL-Nummer der Säule:

7021

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

RAL-Nummer Oberteil:

7021

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia BIS 660 NR

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie