Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03073 BIS660 AN MINICOL.BIFACC. - B03073

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03073 BIS660 AN MINICOL.BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 0...660 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 130 mm

  • Farbe der Säule - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892030730

Artikelnummer

IBOB03073

Herstellernummer

B03073

Hersteller

HBO

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

0...660 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

130 mm

Farbe der Säule:

Silber

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

unten

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

nein

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Höhenausgleich:

0 mm

Säulentiefe:

130 mm

Farbe Oberteil:

Silber

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

ja

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

13500 mm²

Minicolonna bifacciale in alluminio per la gestione di cavi e dispositivi, con finitura AN Alluminio Anodizzato RAL 9006 lucido. Alta 660 mm, è fornita completa di coperchi e accessori per un'installazione stabile a pavimento. Progettata per il collegamento con canali e tubi sotto pavimento e con i canali sopra pavimento della linea CSP-N, garantendo versatilità e praticità.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie