Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03043 BIS2700 AO COLONNA BIFACC. - B03043

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03043 BIS2700 AO COLONNA BIFACC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Säulenhöhe - 2700...3700 mm

  • Oberteilbreite - 80 mm

  • Säulenbreite - 130 mm

  • Farbe der Säule - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892610666

Artikelnummer

IBOB03043

Herstellernummer

B03043

Hersteller

HBO

Säulenform:

quadratisch

Säulenhöhe:

2700...3700 mm

Oberteilbreite:

80 mm

Säulenbreite:

130 mm

Farbe der Säule:

Silber

Ausführung:

doppelseitig

Vorverdrahtet:

nein

Kabeleinführung:

oben

Anzahl der Trennwände:

0

Verstellbar:

ja

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der einsetzbaren Oberteile:

1

Höhenausgleich:

1000 mm

Säulentiefe:

130 mm

Farbe Oberteil:

Silber

Oberflächenschutz Säule:

nass lackiert

Werkstoff des Oberteils:

Aluminium

Durchgehendes Profil:

nein

Werkstoffgüte Installationssäule:

sonstige

Werkstoffgüte Oberteil:

sonstige

Oberfläche Oberteil:

sonstige

Colonna bifacciale porta cavi e porta apparecchi in alluminio per la distribuzione di cavi e l’alloggiamento di apparecchi, finitura AO Alluminio RAL 9006 opaco. Composta da un corpo alto 2700 mm con tubo telescopico estendibile fino a 3700 mm. Fornita completa di coperchi e accessori per un’installazione versatile a pavimento, soffitto o controsoffitto, garantendo massima praticità.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie