Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02872 PRS SCHUKO 2P+T 16A BK PRESA SCHUKO - B02872

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02872 PRS SCHUKO 2P+T 16A BK PRESA SCHUKO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 40 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8015892616453

Artikelnummer

IBOB02872

Herstellernummer

B02872

Hersteller

HBO

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätetiefe:

22.8 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa di corrente schuko P30 da 16 A, 230 V della serie civile Pepita Active. Di colore nero RAL 7016, è progettata per impianti a vista ed è ideale per l'uso all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti per canali, torrette e colonne. Facile da installare grazie all'aggancio frontale e sgancio posteriore.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie