Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02868 SPIA PIANA LUMIN. BK SPIA DIFFUSORE - B02868

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02868 SPIA PIANA LUMIN. BK SPIA DIFFUSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Fassung - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Mit Blinklicht - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600827

Artikelnummer

IBOB02868

Herstellernummer

B02868

Hersteller

HBO

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

ja

Montageart:

Einbau

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.5 W

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Spia luminosa piana con diffusore rosso già installato e diffusori aggiuntivi verde, giallo e bianco. Dotata di lampadina LED bianca da 0,5 W, 230 V, della serie civile Pepita Active. Di colore nero RAL 7016, è la soluzione ideale per impianti a vista inBOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti. Installazione facile con aggancio frontale e sgancio posteriore.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie