Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02857 COPRIFORO 1 MOD BK COPRIFORO - B02857

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02857 COPRIFORO 1 MOD BK COPRIFORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7016

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8015892600711

Artikelnummer

IBOB02857

Herstellernummer

B02857

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

45 mm

Tiefe:

45 mm

Copriforo 1 modulo Pepita nero COPRIFORO 1 MOD BK

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie