Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02821 LAMP LAMPADINA A LED BIANCO 230V - B02821

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02821 LAMP LAMPADINA A LED BIANCO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892600636

Artikelnummer

IBOB02821

Herstellernummer

B02821

Hersteller

HBO

Fassung:

sonstige

Lampadina LED bianca da 0,5 W, 230 V, progettata per l'installazione nei frutti della serie civile Pepita Active. Perfetta per impianti a vista in contenitori Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti per canali, torrette e colonne. Facile da montare con aggancio frontale e sgancio posteriore.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie