Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02809 PRS BIV.2P+T 16A R PRESA BIVALENTE - B02809

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02809 PRS BIV.2P+T 16A R PRESA BIVALENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ Bipasso

  • Farbe - rot

  • Montageart - sonstige

  • Nennstrom - 16 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600513

Artikelnummer

IBOB02809

Herstellernummer

B02809

Hersteller

HBO

Ausführung:

Italienischer Typ Bipasso

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Nennstrom:

16 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

1

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3000

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Mit Feinsicherung:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätetiefe:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Presa di corrente standard italiano P17/11, 16 A, 230 V della serie civile Pepita Active. Di colore rosso RAL 3000, è progettata per impianti a vista ed è ideale per l'uso all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti per canali, torrette e colonne. Facile da installare grazie all'aggancio frontale e sgancio posteriore.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie