BOCCHIOTTI SPA - IBOB02637 TUNNEL 120X40 W - B02637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Höhe - 40 mm
Anzahl der Züge - 2
Länge - 2000 mm
Einsatzbereich - estrichüberdeckt
Packung
16 M
EAN
8015892026375
Artikelnummer
IBOB02637
Herstellernummer
B02637
Hersteller
HBO
Breite:
120 mm
Höhe:
40 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Oberteil abnehmbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
TUNNEL 120x40 W Canale per sottopavimento flottante BIANCO



