BOCCHIOTTI SPA - IBOB02614 METRO 110/2X30 CANALE SOTTOPAV - B02614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 220 mm
Anzahl der Züge - 2
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
30 M
EAN
8015892026146
Artikelnummer
IBOB02614
Herstellernummer
B02614
Hersteller
HBO
Breite:
220 mm
Anzahl der Züge:
2
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Estrichüberdeckter Kanal 110x30 METR 110/2x30 RAL 9001


