Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02613 METRO 75X30 CANALE SOTTOPAV. - B02613

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02613 METRO 75X30 CANALE SOTTOPAV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Anzahl der Züge - 1

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 36 M

EAN

8015892026139

Artikelnummer

IBOB02613

Herstellernummer

B02613

Hersteller

HBO

Breite:

75 mm

Höhe:

30 mm

Anzahl der Züge:

1

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Canali scatolati porta cavi con monoscomparto della linea METRO' FAST, delle dimensioni di b75 x h30 mm. Realizzati in PVC che impedisce la propagazione della fiamma, offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 assicurando sicurezza e lunga durata dell'impianto. Ideali per l'installazione sotto pavimento in solette di cemento.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie