Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01370 NEST-16 MATT POZZETTO - B01370

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01370 NEST-16 MATT POZZETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - sonstige

  • Anzahl der Einführungen - 2

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 12

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892013702

Artikelnummer

IBOB01370

Herstellernummer

B01370

Hersteller

HBO

Ausführung Deckel:

sonstige

Anzahl der Einführungen:

2

Anzahl der Gerätebecher:

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

12

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Verriegelbarer Deckel:

ja

Schlosssteuerung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Oberflächenbehandlung Deckel:

sonstige

Schutzart (IP) in Gebrauch (Kabelauslass offen):

IP20

Schutzart (IP) nicht in Gebrauch (Kabelauslass geschlossen):

IP40

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

8 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9011

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Außenbreite:

362 mm

Außenlänge:

322 mm

Länge Einbaumaß:

340 mm

Breite Einbaumaß:

305 mm

Min. Einbautiefe:

105 mm

Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT

BOCCHIOTTI SPA

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie