BOCCHIOTTI SPA - IBOB01369 NEST-16 ANTIS POZZETTO - B01369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rechteckig
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 8 mm
Farbe - schwarz
Außenbreite - 362 mm
Außenlänge - 322 mm
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
rechteckig
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Farbe:
schwarz
Außenbreite:
362 mm
Außenlänge:
322 mm
Länge Einbaumaß:
305 mm
Breite Einbaumaß:
340 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NEST 16 ANTISC


