BOCCHIOTTI SPA - IBOB01368 NEST-8 MATT POZZETTO - B01368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - sonstige
Anzahl der Einführungen - 2
Anzahl der Gerätebecher - 2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0
Packung
1 ST
EAN
8015892013689
Artikelnummer
IBOB01368
Herstellernummer
B01368
Hersteller
HBO
Ausführung Deckel:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der Gerätebecher:
2
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Verriegelbarer Deckel:
ja
Schlosssteuerung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Oberflächenbehandlung Deckel:
sonstige
Schutzart (IP) in Gebrauch (Kabelauslass offen):
IP20
Schutzart (IP) nicht in Gebrauch (Kabelauslass geschlossen):
IP40
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Inneneinsatz:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Böden in Computerräumen:
ja
Außenbreite:
217 mm
Außenlänge:
322 mm
Länge Einbaumaß:
195 mm
Breite Einbaumaß:
305 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


