Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01162 T1_F 60X80 BL - B01162

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01162 T1_F 60X80 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8015892011623

Artikelnummer

IBOB01162

Herstellernummer

B01162

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

4140 mm²

Mit Oberteil:

ja

T1-F 60x80 BL Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 BLU