Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00984 SPIRALITE PA4 SPIRALITE - B00984

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00984 SPIRALITE PA4 SPIRALITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 20 M

EAN

8015892009842

Artikelnummer

IBOB00984

Herstellernummer

B00984

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Wendelbreite:

12 mm

Wandstärke:

1.5 mm

La spiralite avvolgente, con diametro interno di 9 mm ed esterno di 12 mm, è ideale per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo sicuro ed efficiente. Realizzata in polietilene incombustibile bianco (ASTM D636), è halogen free e autoestinguente (UL94 V2), con resistenza al filo incandescente (GWT a 850 °C). Le proprietà isolanti fino a 1000 V AC la rendono perfetta per collegamenti flessibili. L’imballo dispenser ne facilita l’applicazione.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie