Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00983 SPIRALITE PA3 SPIRALITE - B00983

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00983 SPIRALITE PA3 SPIRALITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - nein

Packung

  • 25 M

EAN

8015892009835

Artikelnummer

IBOB00983

Herstellernummer

B00983

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

10 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 V2

Wendelbreite:

12 mm

Wandstärke:

1 mm

Avvolgente universale diam. interno 8mm - esterno 10mm HF bianco SPIRALITE PA3

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie