BOCCHIOTTI SPA - IBOB00982 SPIRALITE PA2 SPIRALITE - B00982

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - weiß
Packung
25 M
EAN
8015892009828
Artikelnummer
IBOB00982
Herstellernummer
B00982
Hersteller
HBO
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V2
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
8 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


