Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00964 SPIRALITE P4 TRASPARENTE - B00964

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00964 SPIRALITE P4 TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Transparent - ja

Packung

  • 20 M

EAN

8015892009644

Artikelnummer

IBOB00964

Herstellernummer

B00964

Hersteller

HBO

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

12 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

ja

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Wendelbreite:

12 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Avvolgente universale diam. interno 9mm - esterno 12mm trasparente SPIRALITE P4

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie