BOCCHIOTTI SPA - IBOB00962 SPIRALITE P2 TRASPARENTE - B00962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Farbe - sonstige
Packung
25 M
EAN
8015892009620
Artikelnummer
IBOB00962
Herstellernummer
B00962
Hersteller
HBO
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
ja
Wandstärke:
1 mm
Wendelbreite:
8 mm
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


