BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12RGB VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RG - SPS12RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8056364684211
Artikelnummer
BBXSPS12RGB
Herstellernummer
SPS12RGB
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
495...0 lm
Lichtfarbe:
RGB
Leistungsfaktor:
0.9
Durchmesser:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Einbaudurchmesser:
75 mm


