Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12LC VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 270 - SPS12LC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12LC VITRUM TONDO SMER. CART.IP67 13W 12V 270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364688462

Artikelnummer

BBXSPS12LC

Herstellernummer

SPS12LC

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

13...13 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

560...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Durchmesser:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

47 mm

Einbaudurchmesser:

75 mm

VITRUM TONDO SMERIGLIATO PER CARTONGESSO IP67 13W 12V 2700K;INCASSO PER CARTONGESSO DA ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO