BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506DN VITRUM506 12V 7W 4000K ON/OFF PER SCAT.5 - SP506DN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8050534642629
Artikelnummer
BBXSP506DN
Herstellernummer
SP506DN
Hersteller
ERX
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
81 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
665...0 lm
Länge:
180 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
46 mm