Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506AN VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/O - SP506AN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506AN VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642667

Artikelnummer

BBXSP506AN

Herstellernummer

SP506AN

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

665...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Länge:

180 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF;INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO