Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506ALN VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF C - SP506ALN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506ALN VITRUM506 ASIMMET.230V 7W 4000K ON/OFF C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642681

Artikelnummer

BBXSP506ALN

Herstellernummer

SP506ALN

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

81 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

665...0 lm

Länge:

180 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF PER CARTONGESSO; INCASSO PER CARTONGESSO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO