BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DC VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER SCAT.5 - SP503DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Art der Abdeckung - sonstige
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Packung
1 ST
EAN
8050534642537
Artikelnummer
BBXSP503DC
Herstellernummer
SP503DC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Abdeckung:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...12 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
415...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
105 mm
Einbaubreite:
79 mm


