Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AC VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/O - SP503AC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AC VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 2700K ON/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Art der Abdeckung - sonstige

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642575

Artikelnummer

BBXSP503AC

Herstellernummer

SP503AC

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Art der Abdeckung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

415...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

105 mm

Einbaubreite:

79 mm

VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 3000K ON/OFF; INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO