Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAP360F APPLIQUE360 DARK PASSIV.360? 5W 24V 6000 - AP360F

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAP360F APPLIQUE360 DARK PASSIV.360? 5W 24V 6000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640380

Artikelnummer

BBXAP360F

Herstellernummer

AP360F

Hersteller

ERX

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

497...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

112 mm

Außendurchmesser:

85 mm

APPLIQUE360 DARK PASSIVATO 360? 5W 24V 6000K; APPLIQUE DA ESTERNO CON FASCIO DI LUCE A LAMA 360? COSTRUITA IN LEGA 6063 RICAVATA DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTA CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE E VERNICIATA CON POLVERI EPOSSIDICHE BIANCHE AD ALTA RESISTENZA